Descrizione del prodotto
Striscia LED COB da 12W per metro, con tensione di funzionamento a 220V e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere. La lunghezza di 25 metri consente un’ampia copertura luminosa continua, perfetta per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Questa striscia garantisce un’illuminazione uniforme e ad alta efficienza energetica, grazie alla tecnologia COB che assicura una luce intensa e senza sfarfallio. La finitura in colore bianco neutro si adatta facilmente a diversi contesti di installazione. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 25m, che contiene 7400 LED separabili ogni 12,5cm. Connessione lineare fino a max 50m. Include 2 kit di chiusura 18/67919-00 * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY