Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186306400
Cod. Produttore
186306400
Cod. EAN
8029564646662

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 3050 lumen/m
  • Indice resa cromatica: 90 IRC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio ogni: 3,3 cm
  • Serie: DIADEMA

Documentazione tecnica

Striscia LED ad alta luminosità con potenza di 20 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce efficienza energetica e una luce uniforme. La sua struttura compatta e il design versatile la rendono adatta a molteplici utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

Striscia LED alta luminosità 20W/m 24V DC IP20 per illuminazione interna residenziale e commerciale

€ 45,72 x 1 pz.
(pz.)