›

Striscia LED alta luminosità 20W/m 24V bianco neutro IP20 per illuminazione interna

Cod. Rexel EA186306200
Cod. Produttore 186306200
Cod. EAN 8029564646655

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 3100 lumen/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio ogni: 3,3 cm
  • Serie: DIADEMA

Descrizione del prodotto

Striscia LED ad alta efficienza con potenza di 20 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce una luce uniforme e brillante, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione continua e affidabile. La sua struttura compatta e versatile la rende adatta a molteplici installazioni elettriche, offrendo un'illuminazione a basso consumo energetico e lunga durata. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED alta luminosità 20W/m 24V bianco neutro IP20 per illuminazione interna
€ 48,01 x 1 pz.
(pz.)