Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186316200
Cod. Produttore
186316200
Cod. EAN
8029564646693

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 3050 lumen/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: DIADEMA

Documentazione tecnica

Striscia LED ad alta efficienza con potenza di 20W per metro, progettata per funzionare a 24V con grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono illuminazione continua e affidabile in ambienti interni ed esterni, questa striscia combina prestazioni elevate e durata, offrendo una soluzione versatile per illuminazione tecnica e decorativa. La finitura in colore bianco neutro assicura un'illuminazione uniforme e di qualità. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

Striscia LED alta efficienza 20W/m 24V IP65 bianco naturale per interni ed esterni

€ 57,02 x 1 pz.
(pz.)