Descrizione del prodotto
Striscia LED ad alta efficienza da 20 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce un'illuminazione continua e uniforme grazie alla tecnologia LED avanzata. La sua struttura compatta e flessibile permette un'installazione versatile in diversi ambienti, assicurando risparmio energetico e lunga durata. Adatta per ambienti interni dove è richiesta una luce brillante e affidabile senza dispersione di umidità o polvere. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.