Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186316400
Cod. Produttore
186316400
Cod. EAN
8029564646709

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 15000 lumen
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Grado protezione: IP65
  • Densità LED: 240 LED/m
  • Serie: DIADEMA HIGH PERFORMANCE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

Striscia LED alta efficienza 20W/m 24V DC IP65 per illuminazione interna ed esterna

€ 57,02 x 1 pz.
(pz.)