Descrizione del prodotto
Striscia LED ad alta efficienza con potenza di 15W per metro, progettata per funzionare a 24V con grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità, con un design compatto e flessibile che facilita l'installazione in spazi ridotti. Adatta per ambienti che richiedono soluzioni luminose a basso consumo energetico e lunga durata. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie MIZAR HIGH PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un ottimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 640 LED SMD separabili ogni 8 LED (6,3cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.