› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 9,6W/m 24V IP65 CRI90 flessibile per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186615000
Cod. Produttore 186615000
Cod. EAN 8029564527343

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Protezione: IP65
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Installazione: Facile e flessibile
  • Serie: EA186615000
  • Illuminazione: Uniforme e brillante

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 9,6 watt per metro con alimentazione a 24 volt, progettata per garantire un'elevata resa cromatica con un indice CRI90. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Questa striscia luminosa offre un'illuminazione uniforme e di qualità, perfetta per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La striscia LED EA186615000 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni ed esterni. Con una potenza di 9,6 W/m e una tensione di 24V, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti o per applicazioni tecniche. La sua classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendola perfetta per l'uso in spazi esterni o umidi. Con un indice di resa cromatica CRI90, questa striscia LED assicura colori vividi e naturali, contribuendo a migliorare l'estetica di qualsiasi ambiente. La facilità di installazione e la flessibilità della striscia la rendono adatta a una vasta gamma di applicazioni, dal design d'interni all'illuminazione architettonica. Scegli la striscia LED EA186615000 per un'illuminazione efficiente e di lunga durata, capace di trasformare qualsiasi spazio.
Striscia LED 9,6W/m 24V IP65 CRI90 flessibile per interni ed esterni