›

Striscia LED 8W/m 24V IP20 30m per illuminazione interna continua efficiente e versatile

Cod. Rexel EA186720400
Cod. Produttore 186720400
Cod. EAN 8029564599586

Informazioni principali

STRISCIA LED 8W/M BC 24V IP20 30M

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 8 watt per metro con alimentazione a 24 volt in corrente continua, ideale per applicazioni di illuminazione lineare. Il grado di protezione IP20 la rende adatta all’uso in ambienti interni, garantendo una luce uniforme e a basso consumo energetico. La lunghezza totale di 30 metri consente una copertura estesa, perfetta per progetti di illuminazione decorativa o funzionale in contesti residenziali e commerciali. Questa striscia LED offre efficienza, durata e facilità di installazione, rappresentando una soluzione versatile per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie NO-WASTE sono state progettate e realizzate per avere un minore sfrido durante la lavorazione. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 30mt che contiene 4800 LED SMD separabili ogni 8 LED (6.3cm). NB: Connessione seriale massima 5mt. Ogni utilizzo con misure diverse da quelle indicate può compromettere le funzionalità e causare una morte prematura della bobina. * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 8W/m 24V IP20 30m per illuminazione interna continua efficiente e versatile