Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248605239
Cod. Produttore
2248605239
Cod. EAN
8016535156220

Informazioni di prodotto

Striscia LED innovativa che unisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con le più recenti tecnologie di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di 80W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 3000K
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

STRISCIA LED 4860 LED 80W 3K L5M C9Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STRISCIA LED 4860 LED 80W 3K L5M C9Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STRISCIA LED 4860 LED 80W 3K L5M C9