Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248602200
Cod. Produttore
2248602200
Cod. EAN
8016535156374

Informazioni di prodotto

Striscia LED ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo nell’allaccio e messa in opera
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con 115W di potenza ottimizzata
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Durata prolungata e riduzione dei costi di manutenzione
STRISCIA LED 4860 LED 115W 4K L5M 2Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STRISCIA LED 4860 LED 115W 4K L5M 2Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STRISCIA LED 4860 LED 115W 4K L5M 2