Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248541400
Cod. Produttore
2248541400
Cod. EAN
8016535098018

Informazioni di prodotto

Striscia LED ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 6W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità a 4000K
STRISCIA LED 4854 LED 6W 4K L 5M 24Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STRISCIA LED 4854 LED 6W 4K L 5M 24