›

Striscia LED 20W/m 24V luce bianca fredda IP65 per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186364600
Cod. Produttore 186364600
Cod. EAN 8029564602491

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 2200 lumen/m
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice di resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: I-VENTI

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 20 watt per metro con alimentazione a 24 volt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. La luce emessa è di tonalità bianco freddo, perfetta per ambienti che richiedono una luce brillante e nitida. Questo prodotto è adatto per applicazioni elettriche professionali dove è richiesta qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Serie I-VENTI striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 6 LED (2,5cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 20W/m 24V luce bianca fredda IP65 per interni ed esterni