›

Striscia LED 20W/m 24V DC IP20 illuminazione interna professionale efficiente

Cod. Rexel EA186307400
Cod. Produttore 186307400
Cod. EAN 8029564646747

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 3750 lumen/m
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Densità LED: 240 LED/m
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: DIADEMA

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 20 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce un'illuminazione efficiente e continua. La striscia è adatta a installazioni che richiedono una luce brillante e uniforme, con un consumo energetico contenuto. Perfetta per ambienti dove è richiesta una fonte luminosa affidabile e di lunga durata. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente Roll To Roll con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA TOP PERFORMANCE sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 180lm/w. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm) * Potenza nominale teorica Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 20W/m 24V DC IP20 illuminazione interna professionale efficiente