Prodotti / Illuminazione /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA187001200
Cod. Produttore
187001200
Cod. EAN
8029564634485

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 17 W/m
  • Alimentazione: 220-230 Vca
  • Temperatura luce: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1660 lumen/m
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: DUEVENTI

Documentazione tecnica

Striscia LED da 17 watt per metro, con alimentazione a 220 volt e grado di protezione IP65, ideale per ambienti interni ed esterni grazie alla sua resistenza all'acqua e alla polvere. La lunghezza di 5 metri permette una facile installazione e adattabilità in diversi contesti, offrendo un'illuminazione efficiente e uniforme. La tonalità di colore bianco naturale garantisce un'illuminazione chiara e funzionale, perfetta per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e durevole. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5m, che contiene 600 LED SMD separabili ogni 12 LED (10cm) Connessione lineare fino a max 50m. * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY

Produttore

Striscia LED 17W/m 220V IP65 5m resistente polvere acqua per illuminazione professionale

€ 67,28 x 1 pz.
(pz.)