Descrizione del prodotto
Striscia LED da 25 metri con potenza di 17W per metro, progettata per funzionare a 220V. Il prodotto è caratterizzato da un grado di protezione IP65, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La guaina protettiva assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre la possibilità di taglio ogni 8,3 cm consente una personalizzazione semplice e precisa. Grazie alla tecnologia LED, questa striscia offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, adatta a molteplici applicazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superifici dissipative. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 25m, che contiene 3000 LED SMD separabili ogni 12 LED (10cm) Connessione lineare fino a max 50m. * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. TUTORIAL CHIUSURA STRISCIA LED DUEVENTI https://youtu.be/M_UYPCtsyaY