› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 16W/m 24V luce bianco naturale IP65 per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186272200
Cod. Produttore 186272200
Cod. EAN 8029564602446

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W/m
  • Tensione: 24 VCC
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 1700 lumen/m
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio ogni: 3,3 cm
  • Serie: I-SEDICI

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 16 watt per metro con tensione di 24 volt, caratterizzata da luce bianco naturale e protezione IP65 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e duratura in ambienti interni ed esterni. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questa striscia una soluzione versatile e affidabile per progetti di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Serie I-SEDICI striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 900 LED SMD separabili ogni 6 LED (3,3cm). * Potenza nominale teorica. ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 16W/m 24V luce bianco naturale IP65 per interni ed esterni