› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 16W/m 24V luce bianco naturale IP20 per illuminazione interna versatile ed efficiente

Cod. Rexel EA186262200
Cod. Produttore 186262200
Cod. EAN 8029564602415

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 1740 lumen/m
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio: 3,3 cm
  • Serie: I-SEDICI

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 16 watt per metro con tensione di 24 volt e luce bianco naturale. Progettata per applicazioni interne con grado di protezione IP20, garantisce un'illuminazione uniforme e di qualità. Ideale per soluzioni di illuminazione elettrica efficiente e dal design discreto, adatta a diversi ambienti grazie alla sua versatilità e al colore della luce che favorisce un'atmosfera confortevole. Descrizione del produttore: Serie I-SEDICI striscia a led flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 900 led SMD separabili ogni 6 led (3,3cm) * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 16W/m 24V luce bianco naturale IP20 per illuminazione interna versatile ed efficiente
€ 26,16 x 1 pz.
(pz.)