› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 13W/m 24V IP20 luce bianca calda per illuminazione interna efficiente e versatile

Cod. Rexel EA186178000
Cod. Produttore 186178000
Cod. EAN 8029564554448

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W/m
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Flusso luminoso: 2100 lumen/m
  • Temperatura colore: 6250 K
  • Grado protezione: IP20
  • CRI: ≥80
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: 18/61780-00

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 13 watt per metro, progettata per funzionare a 24 volt con grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto perfetto per soluzioni di illuminazione moderna e versatile. Descrizione del produttore: La striscia LED da 13W/m è un'ottima soluzione per l'illuminazione versatile e moderna. Realizzata in materiale di alta qualità, questa striscia LED è progettata per un'alimentazione a 24V e offre un grado di protezione IP20, rendendola adatta per ambienti interni. La sua luce bianca calda è perfetta per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi spazio, che si tratti di un soggiorno, di una camera da letto o di un'area di lavoro. Con una potenza di 13W per metro, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i costi energetici. La facilità di installazione e la flessibilità della striscia la rendono ideale per applicazioni decorative o funzionali, permettendo di adattarla a diverse esigenze progettuali.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Striscia LED 13W/m 24V IP20 luce bianca calda per illuminazione interna efficiente e versatile