Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186730400
Cod. Produttore
186730400
Cod. EAN
8029564599609

Informazioni di prodotto

STRI.LED 13W/M BC 24V IP20 30M

Documentazione tecnica

Striscia LED da 13 watt per metro, alimentata a 24 volt in corrente continua, con grado di protezione IP20 adatta per ambienti interni. La lunghezza totale di 30 metri consente un'illuminazione continua e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e versatilità nel design luminoso. Questo prodotto garantisce un'illuminazione a basso consumo energetico con una resa luminosa costante, perfetta per installazioni in spazi commerciali e residenziali. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie NOWASTE sono state progettate e realizzate per avere un minore sfrido durante la lavorazione. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 30mt che contiene 7200 LED SMD separabili ogni 8 LED (3,3cm). NB: Connessione seriale massima 5mt. Ogni utilizzo con misure diverse da quelle indicate può compromettere le funzionalità e causare una morte prematura della bobina. * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.

Produttore

Striscia LED 13W/m 24V IP20 30 metri illuminazione interna flessibile ed efficiente