› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Striscia LED 13W/m 12V IP20 luce uniforme efficiente per ambienti interni

Cod. Rexel EA186177000
Cod. Produttore 186177000
Cod. EAN 8029564593676

Informazioni principali

  • Potenza: 13 W/m
  • Tensione: 12 V CC
  • Flusso luminoso: 1980 lm/m
  • Temperatura colore: 6500 K
  • Indice resa cromatica: 80 IRC
  • Grado protezione: IP20
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: DIADEMA

Descrizione del prodotto

Striscia LED da 13 watt per metro, progettata per funzionare a 12 volt con grado di protezione IP20. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica interna, offre un'illuminazione efficiente e versatile grazie alla tecnologia LED. La sua struttura compatta e il basso consumo energetico la rendono adatta per installazioni in spazi ridotti, garantendo una luce uniforme e duratura. Perfetta per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e affidabili. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro biadesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili in alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie DIADEMA sono state progettate e realizzate per avere un altissimo flusso luminoso con un minimo consumo elettrico grazie alla performance dei nuovi LED da oltre 150lm/W. Grazie a queste caratteristiche è possibile avere un prodotto altamente performante ma al tempo stesso con un contenuto sviluppo termico che lo rende accoppiabile ad un profilo minimale e ad un alimentatore contenuto di potenza. Ideale per soluzioni dove si richiede performance luminosa a basso sviluppo di calore quali vetrine, banchi frigoriferi o espositori alimenti e/o prodotti deperibili quali creme, profumi o altro. Fornita in bobina da 5mt che contiene 1200 LED SMD separabili ogni 4 LED (1,65cm). * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 13W/m 12V IP20 luce uniforme efficiente per ambienti interni