›

Striscia LED 10,5W/m 24V IP20 CR90 per illuminazione interna efficiente

Cod. Rexel EA186406000
Cod. Produttore 186406000
Cod. EAN 8029564612667

Informazioni principali

  • Potenza: 10,5 W/m
  • Tensione: 24 V
  • Flusso luminoso: 1100 lumen/m
  • Temperatura colore: 6000 K
  • Indice resa cromatica: IRC 90
  • Protezione: IP20
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Serie: VEGA

Descrizione del prodotto

S.L con sezione da 10.5 watt per metro, alimentazione a 24 volt, grado di protezione IP20 e indice di resa cromatica CR90. Progettato per applicazioni elettriche con elevata efficienza energetica e qualità della luce, garantisce prestazioni affidabili e sicurezza in ambienti interni. Descrizione del produttore: Serie VEGA striscia a LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Impiegabile in innumerevoli applicazioni dove è richiesta la massima versatilità di taglio della striscia, quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 5mt che contiene 625 LED SMD separabili ogni singolo LED (8mm). Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
Striscia LED 10,5W/m 24V IP20 CR90 per illuminazione interna efficiente