Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGB9PIEC
Cod. Produttore
B9PIEC

Informazioni di prodotto

STRISCIA ALIMENTAZIONE 9P IEC C13

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Consente di integrare l'alimentazione elettrica precablata nei racks 19''.

colore

Nero

larghezza

440 mm

altezza

44,45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

9

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

numero di prese C13

9

Produttore

STRISCIA ALIMENTAZIONE 9P IEC C13