› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

STRISCIA ALIM.9 SCHUKO FRANCESI

Cod. Rexel GGB9PDET
Cod. Produttore B9PDET

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 16A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 19" rack
  • Serie: GGB9PDET
  • Pre-cablato: Sì
  • Tipo prese: Schuko Francesi
  • Uso: Alimentazione rack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente di integrare l'alimentazione elettrica precablata nei racks 19''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

440 mm

altezza

47 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

9

lunghezza del cavo

2 m

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

con materiale di fissaggio

STRISCIA ALIM.9 SCHUKO FRANCESI