› Datacom › Armadi e cassette rack › Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu

STRISCIA ALIM. 19P 8PC + BORNIER

Cod. Rexel GGB8PAB
Cod. Produttore B8PAB

Informazioni principali

  • Serie: GGB8PAB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 19'' rack
  • Tipo: Striscia alimentazione
  • Connessioni: 8 PC + borniers
  • Installazione: precablata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente di integrare l'alimentazione elettrica precablata nei racks 19''.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

440 mm

altezza

44,45 mm

profondità

47 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

8

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Morsetto a vite

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

con materiale di fissaggio

STRISCIA ALIM. 19P 8PC + BORNIER