› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STRISCE LED COB BLU 12W/M 24V IP20 per illuminazione interna decorativa e funzionale

Cod. Rexel EA186911000
Cod. Produttore 186911000
Cod. EAN 8029564612100

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Colore luce: Blu
  • Flusso luminoso: 250 lumen/m
  • Densità LED: 480 LED/m
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Indice di protezione: IP20
  • Serie: ACQUARIO

Descrizione del prodotto

Striscia LED COB di colore blu con potenza di 12 watt per metro e alimentazione a 24 volt, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e continua. Il grado di protezione IP20 garantisce un utilizzo sicuro in ambienti interni, offrendo una luce uniforme e intensa ideale per soluzioni di illuminazione decorativa e funzionale. Questa striscia LED è caratterizzata da un design compatto e flessibile, adatto a installazioni in spazi ridotti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative.Le nuove strisce LED della serie ACQUARIO sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l'effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. L'angolo di apertura della luce di 180° garantisce un'ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura.Fornita in bobina da 5mt che contiene 2400 LED COB separabili ogni 5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
STRISCE LED COB BLU 12W/M 24V IP20 per illuminazione interna decorativa e funzionale