Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186901400
Cod. Produttore
186901400
Cod. EAN
8029564612223

Informazioni di prodotto

Lampada S.LED COB da 12W, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e alimentazione a 24V
  • Resistenza IP65 per utilizzo in ambienti interni ed esterni
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 12W
  • Elevata resa cromatica CRI90 per luce naturale e confortevole
  • Durata e affidabilità garantite dal design COB e protezione IP65
La lampada S.LED COB da 12W è una soluzione di illuminazione di alta qualità, progettata per un'alimentazione a 24V. Con un grado di protezione IP65, è altamente resistente all'acqua e alla polvere, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Questa lampada offre un indice di resa cromatica CRI90, garantendo una resa dei colori eccellente e naturale, perfetta per ambienti in cui la qualità della luce è fondamentale. Il design COB (Chip On Board) assicura un'emissione luminosa uniforme e una maggiore efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico. La sua versatilità la rende adatta a vari contesti, dall'illuminazione di uffici a quella di spazi commerciali e residenziali. Con una potenza di 12W, rappresenta una scelta sostenibile e performante per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e affidabili.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCE LED COB 11W/M 24V BC IP65 CRI90

€ 47,09 x 1 pz.
(pz.)