Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGELVCMHD47UN
Cod. Produttore
ELVCMHD47UN

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 47U
  • Colore: Nero
  • Tipo: Cabinet verticale
  • Materiale: Robusto
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Accesso: Ergonomico
  • Serie: LOT2
  • Protezione: Alta durata
Barra di ritenuta cavo in metallo, progettata per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cablaggi. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile. Il prodotto ha un'altezza di 47 unità, offrendo ampio spazio per la gestione dei cavi in ambienti professionali. La finitura nera conferisce un aspetto sobrio e professionale, adatto a installazioni che richiedono estetica e funzionalità elevate. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Il modello GGELVCMHD47UN è una soluzione di alta qualità per l'installazione elettrica, progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. Questo cabinet verticale per cavi è realizzato in robusto materiale nero, ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di 47U, offre ampio spazio per l'organizzazione e la gestione dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua progettazione ergonomica consente un facile accesso ai componenti interni, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per il cablaggio di rete e la distribuzione elettrica. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni quotidiane, garantendo così una lunga vita utile al prodotto.

colore

Nero

larghezza

110 mm

Tipologia

Barra di ritenuta cavo

numero RAL

9005

materiale

Metallo

numero di unità di altezza (UA)

47

Produttore

Strisce guida verticali cavi 47U nero per armadi rack

€ 392,93 x 1 pz.