Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186952200
Cod. Produttore
186952200
Cod. EAN
8029564643722

Informazioni di prodotto

STRIP LED 9W/M BN I-220V IP65 50M

Documentazione tecnica

Striscia LED da 9 watt per metro, con protezione IP65 che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni. Funziona a 220 volt e si presenta in una lunghezza di 50 metri, offrendo una soluzione efficiente e versatile per l’illuminazione continua e uniforme. Il colore BN indica una tonalità specifica della luce emessa, adatta per creare atmosfere luminose funzionali e decorative in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco, la bobina viene fornita priva di biadesivo con kit di fissaggio a clip e viti. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, o commerciali. Fornita in bobina da 50mt, che contiene 6000 LED SMD separabili ogni 120 LED (100cm) Connessione lineare fino a max 50mt. * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità.

Produttore

Strip LED 9W/m IP65 50m 220V luce bianco neutro per interni ed esterni