Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186950400
Cod. Produttore
186950400
Cod. EAN
8029564643678

Informazioni di prodotto

STRIP LED 9W/M BC I-220V IP65 5M

Documentazione tecnica

Striscia LED da 5 metri con potenza di 9 watt per metro, progettata per funzionare a 220V con grado di protezione IP65. Ideale per installazioni che richiedono resistenza all'acqua e alla polvere, garantendo un'illuminazione continua e uniforme. Perfetta per ambienti interni ed esterni, offre efficienza energetica e lunga durata, valorizzando ogni spazio con una luce brillante e affidabile. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco, la bobina viene fornita priva di biadesivo con kit di fissaggio a clip e viti. Alimentata direttamente a 220VCA, ideale per l’illuminazione professionale di ambienti non accessibili al pubblico. Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, o commerciali. Fornita in bobina da 5mt, che contiene 600 LED SMD separabili ogni 120 LED (100cm) Connessione lineare fino a max 50mt. * Potenza nominale teorica ** Il grado di protezione IP65 è riferito alla striscia LED nuda. Se applicata in un profilo d'alluminio non stagno o in un ambiente potenzialmente soggetto a ristagno d'acqua anche temporaneo, è necessario prevedere una protezione supplementare della striscia LED per evitare una prematura difettosità.

Produttore

Strip LED 9W/m IP65 220V bobina 5m per illuminazione esterni e ambienti umidi