Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2248561300
Cod. Produttore
2248561300
Cod. EAN
8016535098063

Informazioni di prodotto

Striscia LED ad alte prestazioni, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di controllo avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 16W di potenza
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 3000K
  • Lunga durata e bassa manutenzione

Documentazione tecnica

STRISCIA LED 4856 LED 15W 3K L5M 24Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STRISCIA LED 4856 LED 15W 3K L5M 24Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

STRISCIA LED 4856 LED 16W 3K L5M 24