Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MC64.701.0
Cod. Produttore
3.MC64.701.0
Cod. EAN
8025550327188

Informazioni di prodotto

LEDSTRIP NEUT.WHITE SIDE 4000K.12V L=5000 C
La striscia LED neutra bianca da 4000K è un'ottima soluzione per l'illuminazione versatile e moderna. Funzionante a 12V, questa striscia LED è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti residenziali, commerciali e per l'illuminazione decorativa. Il suo colore neutro di 4000K fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli e confortevoli. La flessibilità della striscia consente di adattarsi facilmente a diverse applicazioni, rendendola perfetta per l'illuminazione di mobili, angoli e dettagli architettonici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa striscia LED garantisce durata e affidabilità nel tempo, contribuendo a un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,8

Flusso Nominale

300

Temperatura Colore

4000

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

Tensione

12

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

5000x8x0

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

strip flessibile - 5m - LED bianco