Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW87592
Cod. Produttore
GW87592
Cod. EAN
8011564782587

Informazioni di prodotto

STREET PALO CONICO 8,8m GRAF
Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità  dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità  e rende il dispositivo altamente performante.

esecuzione

conico

diametro della cima del palo

60 mm

diametro estremità del piedistallo

148 mm

materiale

acciaio

superficie

verniciato

numero di portelli per ispezione

1

altezza del punto luce

8 m

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

lunghezza totale

8.8

Produttore

STREET [O3] - PALO CONICO VERNICIATO H = 8,8 M - GRIGIO GRAFITE