› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STR. LED COB ROSSA 12W/M 24V IP65 striscia luminosa resistente acqua per interni ed esterni

Cod. Rexel EA186912000
Cod. Produttore 186912000
Cod. EAN 8029564612117

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W/m
  • Tensione: 24 V CC
  • Flusso luminoso: 525 lumen/m
  • Colore: Rosso
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza bobina: 5 m
  • Taglio: ogni 5 cm
  • Serie: ACQUARIO

Descrizione del prodotto

Striscia LED con chip COB di colore rosso, potenza di 12 watt per metro e alimentazione a 24 volt. Progettata per resistere all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP65, garantisce un'illuminazione uniforme e intensa ideale per applicazioni elettriche in ambienti interni ed esterni. La sua struttura compatta e flessibile permette un'installazione semplice e versatile, offrendo una soluzione efficiente e duratura per illuminare spazi con luce rossa di alta qualità. Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative.Le nuove strisce LED della serie ACQUARIO sono state progettate e realizzate con una nuova tecnologia COB che permette di ridurre al minimo l'effetto puntinato presente nelle classiche strisce LED SMD. L'angolo di apertura della luce di 180° garantisce un'ampia diffusione della luce anche nei profili senza copertura.Fornita in bobina da 5mt che contiene 2400 LED COB separabili ogni 5cm Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.
STR. LED COB ROSSA 12W/M 24V IP65 striscia luminosa resistente acqua per interni ed esterni