Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186704500
Cod. Produttore
186704500
Cod. EAN
8029564620082

Informazioni di prodotto

STR.LED 14,4W/M BC 48V IP20 CRI90

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Striscia LED flessibile su circuito bianco riflettente con nastro adesivo 3M sul retro per rapido innesto su profili di alluminio o superfici dissipative. Le strisce LED della serie ANDROMEDA PRO sono state progettate e realizzate per avere i vantaggi delle normali strisce LED ma con la possibilità di alimentare continuativamente da un solo capo fino a 20m di striscia lineare senza perdita di intensità luminosa lungo il circuito ottimizzando e semplificando il cablaggio.Impiegabile in innumerevoli applicazioni quali illuminazioni decorative, architetturali o commerciali. Fornita in bobina da 20mt separabile ogni 7 LED (5cm). TOLLERANZA TEMPERATURA COLORE ±5% * Potenza nominale teorica. Verifica sulla scheda tecnica le matrici di compatibilità per profili e connessioni.