Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03140.C.50
Cod. Produttore
03140.C.50
Cod. EAN
8007352594968

Informazioni di prodotto

Scatola di terminazione ottica preterminata ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori SC/APC preterminati
  • Risparmio di tempo con cavo già assemblato e protezioni antipolvere integrate
  • Compatta, occupa solo 2 moduli da 17,5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale con fibra monomodale G.657.A2
  • Materiale LSZH per maggiore sicurezza antincendio
  • Affidabilità e durata garantite dalla classe CPR Cca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall’altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 50 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm

tipo di fibra

Singlemode 9/125

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Bianco

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

STOA con cavo fibra ottica monomodale G.657.A2 4 fibre 50m Classe Cca per terminazione ottica appartamento