› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 65M

Cod. Rexel GWGW38375
Cod. Produttore GW38375
Cod. EAN 8034035092862

Informazioni principali

  • Serie: DATA CENTER
  • Materiale: Plastico
  • Dimensioni: 101x85x31 mm
  • N. fibre ottiche: 4
  • Connettori: SC/APC - Fiber Fast Plus
  • Classe CPR: Eca
  • Guaina: LSZH
  • Temperatura funzionamento: -20°C/+60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 65M