› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 15M

Cod. Rexel GWGW38372
Cod. Produttore GW38372
Cod. EAN 8034035092831

Informazioni principali

  • Materiale: Plastico
  • Fibre ottiche: 4 SC/APC
  • Lunghezza bretelle: 15 m
  • Dimensioni (BxHxP): 101x85x31 mm
  • Guaina: LSZH
  • Classificazione fibra: G.657.A2 Bend Insensitive
  • Temperatura funzionamento: -20°C +60°C
  • Serie: DATA CENTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 15M