› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

STOA 4 F.O.SC/APC +BRETELLA 100M 4

Cod. Rexel GWGW38377
Cod. Produttore GW38377
Cod. EAN 8034035092886

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 101x85x31 mm
  • Fibre ottiche: 4
  • Connettori: SC/APC Fiber Fast Plus
  • Materiale rinforzo: Kevlar
  • Guaina: LSZH
  • Attenuazione max: 0.35/0.2 dB/Km
  • Serie: DATA CENTER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

DATA CENTER,DOMOTICS

STOA 4 F.O.SC/APC +BRETELLA 100M 4