Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204181100
Cod. Produttore
2204181100
Cod. EAN
8016535096533

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED all'avanguardia, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso
  • Compatibilità con standard normativi attuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Notevole risparmio energetico con soli 10W di consumo
  • Illuminazione di alta qualità e durata prolungata
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

STILO SP2 418 LED 10W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: STILO SP2 418 LED 10W CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

STILO SP2 418 LED 10W CLD BIA