Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302276
Cod. Produttore
302276
Cod. EAN
8018367930801

Informazioni di prodotto

Apparecchio da giardino versatile e robusto, ideale per installazioni su palo o mensola.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio e resistenza
  • Grani in tecnopolimero per un rapido fissaggio del diffusore
  • Vano portacablaggio ottimizzato per agevolare le connessioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro soffiato satinato per un’illuminazione uniforme e gradevole
  • Accessori disponibili per protezione e controllo della luce
  • Design durevole e adatto a esterni, garantendo risparmio energetico e manutenzione ridotta
Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 500 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MINI e STILO+MIDI Descrizione del produttore: Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 500 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MINI e STILO+MIDI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

diametro

104 mm

altezza/profondità

719 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

230 ... 230 V