Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302275
Cod. Produttore
302275
Cod. EAN
8018367930795

Informazioni di prodotto

Apparecchio da giardino robusto e versatile, ideale per installazioni su palo o mensola.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato per facilità di montaggio e durabilità.
  • Grani in tecnopolimero per un fissaggio semplice e sicuro del diffusore.
  • Vano portacablaggio progettato per un'installazione rapida e ordinata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusore in vetro soffiato satinato per una luce uniforme e gradevole.
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici per lunga durata e minore manutenzione.
  • Possibilità di accessori aggiuntivi per personalizzare la protezione e la diffusione della luce.
Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 500 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MINI e STILO+MIDI Descrizione del produttore: Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 500 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MINI e STILO+MIDI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

diametro

104 mm

altezza/profondità

719 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

230 ... 230 V