Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101975
Cod. Produttore
3101975
Cod. EAN
8018367683165

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una facile manipolazione
  • Pre-cablato con cavo H07RN-F da 0,2 m per un montaggio veloce
  • Compatibile con pali esistenti di varie dimensioni (Ø 90-42 mm)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Modulo LED a tensione di rete 220-240V con protezione sovratensioni fino a 500V
  • Diffusore in vetro soffiato e satinato per un’illuminazione uniforme
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED efficiente
Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F / Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V / Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F / Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Crimpare

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

210 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

928 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

39000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

14 ... 14 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K