Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL661D2N
Cod. Produttore
LL661D2N
Cod. EAN
8012680061587

Informazioni di prodotto

Stile next 506L LED 4K Nero

Documentazione tecnica

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

flusso luminoso effettivo

217 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6 W

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

52 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

6 W

adatto per montaggio a incasso

Produttore

STILE NEXT 506L LED 4K 6W NERO