Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL665FGN
Cod. Produttore
LL665FGN
Cod. EAN
8012680061716

Informazioni di prodotto

Stile next 506L As. LED 4K Grigio

Documentazione tecnica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per fissaggio a soffitto

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

52 mm

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

4 W

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

altezza/profondità

81 mm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per montaggio a incasso

flusso luminoso effettivo

70 lm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

uscita della luce

diretto

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STILE NEXT 506L AS. LED 4K 4W GRIGI