Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL791G23
Cod. Produttore
LL791G23
Cod. EAN
8012680041497

Informazioni di prodotto

Stile 330 sim. LED 3K Nero

larghezza

124 mm

flusso luminoso effettivo

1515 lm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

335 mm

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

altezza/profondità

138 mm

adatto per montaggio a parete

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

potenza della lampada

15 W

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

Produttore

STILE 330 SIM. LED 3K 15W NERO