Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01546
Cod. Produttore
01546
Cod. EAN
8007352509511

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-32 Vdc / 12-24 Vac
  • Compatibilità: Standard KNX
  • Funzione: Rilevazione dati meteo
  • Integrazione: By-me domotica
  • Serie: VI01546

Documentazione tecnica

Stazione meteo KNX progettata per l'integrazione in sistemi bus EIB/KNX, ideale per il monitoraggio ambientale e la gestione automatizzata degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente il controllo preciso delle condizioni atmosferiche, migliorando l'efficienza energetica e il comfort degli edifici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di sensori avanzati, garantisce affidabilità e accuratezza nella rilevazione dei dati meteorologici. Perfetto per applicazioni domotiche che richiedono un sistema di supervisione intelligente e integrato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 Vdc o 12-24 Vac. Integrabile con sistema domotico By-me

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

codice RAL (simile)

9016

Produttore

Stazione meteo KNX rilevazione dati domotica edificio