Prodotti / Energie rinnovabili / EVCI Infrastrutture per veicoli elettrici /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE057012
Cod. Produttore
057012
Cod. EAN
3414972485272

Informazioni di prodotto

STAZIONI RICARICA HOME 7,4 KW CON CAVO
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica monofase in corrente alternata Green Up One 7,4 kW (32 A) con cavo di ricarica fisso (lunghezza 5 m) incluso, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 570 18). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App Charger Control (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali). E’ possibile usufruire della funzione di Power Management tramite un contatore IME o BTicino con uscita RS485. Involucro in policarbonato.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Stazione di ricarica Green Up One monofase 7,4 kW (32 A) con cavo integrato