Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA071653000
Cod. Produttore
071653000
Cod. EAN
8029564618997

Informazioni di prodotto

0IC1105V STAZ I-CON 1V MK2
La stazione di saldatura i-CON 1V MK2 è uno strumento professionale progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di saldatura elettronica. Dotata di un display digitale chiaro e intuitivo, permette un controllo accurato della temperatura fino a 360°C, assicurando risultati ottimali su componenti elettronici sensibili. Il design ergonomico della penna saldante offre comfort e facilità d’uso anche durante sessioni prolungate. Il supporto con pulitore integrato consente una manutenzione semplice e rapida della punta, migliorando la durata e le prestazioni dell’attrezzatura. Ideale per applicazioni in ambito elettrico ed elettronico, questa stazione combina tecnologia avanzata e praticità operativa. Descrizione del produttore: La stazione Saldante e dissaldante Ersa i-CON 1 V MK2 permette di utilizzare gli strumenti dissaldanti CHIP TOOL VARIO (7/30266), X-TOOL VARIO (7/30278) e POWER TOOL (7/30245). Per fornire il vuoto necessario per X-TOOL VARIO è necessaria la stazione di vuoto (0CU100V). Stilo con nuova funzione Tip'n'Turn con fissaggio a baionetta. Temperatura di lavoro regolabile tra 150°C e 450°C. Punte compatibili: Serie 142 La stazione saldante è fornita completa di saldatore i-TOOL MK2 (7/30295), punta saldante (7/23370) e supporto antistatico per stilo (7/30540).

Produttore

Stazione comando elettrica compatta versatile per impianti industriali e civili controllo circuiti alta efficienza