›

Stagno saldatura SN99C filo 0,75 mm 250 g alta purezza per elettronica

Cod. Rexel EA070012500
Cod. Produttore 070012500
Cod. EAN 8029564607700

Informazioni principali

  • Serie: SN99CUNI
  • Lega: Stagno 99%, Rame 0,7%
  • Flussante: 1,5±1%
  • Diametro filo: 0,75 mm
  • Applicazioni: elettronica
  • Temperatura fusione: 227-230 °C
  • Forma: solido metallico
  • Non infiammabile, bassa tossicità

Descrizione del prodotto

Stagno a saldare SN99CuNi con diametro di 0,75 mm e peso di 250 grammi, ideale per lavori di saldatura in ambito elettrico. Questo materiale garantisce ottima conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, assicurando connessioni affidabili e durature. La composizione specifica con stagno, rame e nichel rende il prodotto adatto a saldature precise e di alta qualità su componenti elettronici e circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Particolarmente idoneo per applicazioni elettroniche. LEGA: SN/CU/NI 99/0,7 FLUSSANTE: 1,5±1%
Stagno saldatura SN99C filo 0,75 mm 250 g alta purezza per elettronica